スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に
付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)
材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM
質量(g)143
ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150
使用距離範囲(m)0.5~1
関連資料※単品カタログ(0.29MB)
耐用温度(℃)0~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。