1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに 仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5 付属品USBケーブル(Type-C) 材質ABS 質量(g)158 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く) 風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート) 充電時間(時間)2.5
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります