オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)
付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個
材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂
質量(kg)12
タイプ屋内型
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868
風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45
電線長さ(m)4.5
ピーク波長(nm)253.7(UV-C)
温度センサー温度サーモ付モーター
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C
連続運転時間(h)7~9
運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64
使用環境温度(℃)10~50
スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)
有効貯水量(L)20
給水方式タンク貯水式
タイマー1~24時間OFF
羽根径(Φmm)360
水蒸発量(L/h)1.5~2.5
冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5
オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。