商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2673
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式壁掛け
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49.0×39.0×49.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)50/60Hz:約2/2.6円
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2830
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式三脚型
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。
付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ
トラスコ品番697-6202
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
色ブラック
風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8
風量3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)9500
サイズ(mm)87×103×85
使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。