2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布 肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズシングルLSサイズ 備考室温センサー ダニ対策 寸法(cm)約160×85 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります