暖房用品 :「部屋」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか
勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180
表面温度(℃)強:55、弱:37
質量(kg)2.2
色グレー
定格165W
寸法(cm)48×45×30
温度制御サーモスタット
温度調節弱・強
スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
軽やかな色合いがお部屋のアクセントに
省エネモード(室温センサー)で節電
2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーボア
質量(kg)ヒーター部:約1.8、カバー部:約0.9
色ベージュ
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)230
寸法(cm)ヒーター部:約176×88×0.6、カバー部:約183×95
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、折り可:8折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数1畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約4.5/中:約3.2
1セット
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
軽やかな色合いがお部屋のアクセントに
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーボア
質量(kg)ヒーター部:約2.5、カバー部:約1.3
色ベージュ
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)330
寸法(cm)ヒーター部:約176×126×0.6、カバー部:約183×133
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数1.5畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約6.9/中:約5.0
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
一人暮らしや狭い部屋に対応できる、省スペースなホットカーペット。ペットスペースの防寒対策としても。 室温センサー搭載で、暖めすぎの無駄を抑え省エネ運転。5層構造アルミシートで均熱・防水効果も。
用途一人暮らし、書斎、ペットスペースなどに。省エネ 電気マット ホットカーペット 室温センサー搭載 均熱 防水 省スペース。
仕様切り忘れ防止:8時間/パワー速熱/省エネスイッチ/暖房面積切換2面/ダニ対策/室温センサー搭載/コンパクト収納可能(12折り)/ヤグラ可
材質表面:フェルト(ポリエステル)
質量(kg)4.6
色グレー
タイプ3畳用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2410×1900×6
電源コード(m)1.5
温度制御ニッケルサーミスタ
表面温度(℃)(高)45、(中)37 [※室温20度時]
切タイマー2時間/4時間
1枚
¥19,900
税込¥21,890
7日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。