暖房用品 :「融雪マット 階段用」の検索結果
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所
寸法(mm)250×600×20
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)45
定格電圧(V)100
能力融雪能力
連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m2)0.15
1時間あたりの電気代目安(円)1.4
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。
色緑黒
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所
寸法(mm)250×900×20
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)67.5
定格電圧(V)100
能力融雪能力
連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m2)0.225
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵
寸法(mm)300×1500×20
質量(kg)約8.1
色緑黒
タイプ階段用
消費電力(W)135
定格電圧(V)100
能力融雪能力
コード長さ(m)0.5
面積(m2)0.45
1時間あたりの電気代目安(円)4.19
1個
¥28,890
税込¥31,779
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)310×1200×10(L部20)
質量(kg)約3.2
タイプ階段用
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結
寸法(mm)250×600×22
質量(kg)18
色緑黒
消費電力(W)122
コード長さ(m)3
ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵
寸法(mm)900×1000×20
質量(kg)約16.2
色緑黒
タイプ玄関用
消費電力(W)270
定格電圧(V)100
能力融雪能力
コード長さ(m)2
面積(m2)0.9
1時間あたりの電気代目安(円)8.37
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌々日出荷
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)300×900×10
質量(kg)約2.8
タイプ階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)300×1200×10
質量(kg)約3.7
タイプ階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)310×900×10(L部20)
質量(kg)約2.4
タイプ階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒
寸法(mm)300×900×20
質量(kg)約5.6
タイプ階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)450×900×10(L部20)
質量(kg)約3.5
タイプ階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)450×1800×10(L部20)
質量(kg)約6.9
タイプ階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)450×1200×10(L部20)
質量(kg)約4.6
タイプ階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
寸法(mm)900×1800×10
質量(kg)約14.6
タイプ通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様下層黒
寸法(mm)900×1800×20
質量(kg)約29.2
タイプ通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様下層黒
寸法(mm)900×1200×20
質量(kg)約19.4
タイプ通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり
寸法(mm)300×300×10
質量(kg)約0.8
タイプ通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
寸法(mm)900×1200×10
質量(kg)約9.7
タイプ通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、下層黒
寸法(mm)300×300×20
質量(kg)約1.6
タイプ通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に
仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工
寸法(mm)60×1500×10(L部20)
質量(kg)約0.9
タイプ階段用
マットと地面の段差を解消します。
用途マットと地面の段差解消に。※融雪能力はありません
寸法(mm)84×1200×5/20
質量(kg)約1.0
タイプ通路・階段用
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。