4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン長押しで電源ON/OFFになります USB電源で室内ではパソコンにつなげて、モバイルバッテリーを使えばどこでも使用可能 首を温めて全身の冷えの予防に 手洗い可能でいつも清潔 通気性に優れたメッシュ生地を使用 お好みのマフラーに合わせれば、さらにおしゃれにポカポカ 温度調節は3段階
仕様●サイズ:56×12cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強65℃、中55℃、弱45℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。 アズワン品番68-4067-21
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能 ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応) アズワン品番68-4067-39
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK リモコンがあるので操作がラクラク ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください) 温度設定3段階からお選びいただけます 巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能 ※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください ※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応) アズワン品番68-4067-38
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

巻き方を変えれば、腰はもちろんお腹も温められます 女性の冬の強い味方 モバイルバッテリー(別売)を使用すれば外出先でもどこでも使えます 通常はサポーターとしても使えます 通気性に優れたメッシュ生地を使用 ボタン長押しで電源ON/OFF 温度調節は3段階
仕様●サイズ:120×20cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強60℃、中50℃、弱40℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。 アズワン品番68-4067-22
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります