3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電するコードレスファンヒーター ”熱電発電素子”を採用し、カセットガスの燃焼熱から電気をうみ出しファンを回す、発電するファンヒーターです。 電池も、電源コードも、ガスホースも使わず必要なのはカセットガスだけ。 小型軽量で移動もラクラク。 出力は標準運転と弱運転の二段階。 使うお部屋に合わせて選べます。
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)約4.7(カセットガスは含まず) メタリックグレー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)(標準)約100、(弱)約150※連続 ガス消費量(g/h)(標準)約145、(弱)約94 着脱方式マグネット方式 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.0(1720) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×260×438 暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート集合住宅)7畳
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg)約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900] ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64) 着脱方式容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。 屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。 ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。 電池も電源コードも不要! 燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。 電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。 点火消火時のイヤな臭いがありません。 ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)約5.5 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×368×382 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)約100 ガス消費量(g/h)約152 適合ボンベイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ 着脱方式ガス缶:マグネット方式 火力調節ON/OFF式 発熱量(kW/h)約2.09 (約1800kcal/h相当) 暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります