4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク
13時間連続運転可能
タンクが本体ベースに水を供給します
水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。
室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。
湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。
2段階調節ツマミ
[MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。
[Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。
安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用
Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4
質量(kg)2.4
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)32
フィルター1枚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316
定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120
連続加湿時間(時間)13
適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
¥7,990
税込¥8,789
6日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。