4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKU。あたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター 消費電力(W)250 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)1.1(電源コード含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります) 水タンク容量(L)2.4 連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります) 加湿量(mL/h)250
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(g)約800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265 電源コード(m)約1.2 適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約6 加湿量(mL/h)約250
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)22 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330 電源コード(m)約1.2 適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります 水タンク容量(L)約3.3 連続加湿時間(時間)約10 加湿量(mL/h)約300
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド 消費電力(W)30 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)約1.5 電源コード(m)約1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357 適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。 水タンク容量(L)約4.0 連続加湿時間(時間)約10 加湿量(mL/h)約450
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります