椅子に置くだけで寒さ対策に!電熱ホットクッショントライメイト予約販売
ベルベット生地で座りやすいUSB給電式のホットクッションです。使用環境により太もも・お尻・腰・背中など広範囲が温める事で快適なデスクワークを実現します。約5秒程で温かくなりはじめ、約30秒程で設定温度の温かさになります。45℃ 55℃ 65℃の3段階の調整が可能です。別売のモバイルバッテリーまたはUSBポートのあるパソコンなどに繋いで使用が可能です。
用途冬の寒さ対策に付属品給電用ケーブル寸法(mm)435×435×70色グレイ質量(g)600温度(℃)45/55/65温度調節押しボタン式3段階(45℃ 55℃ 65℃)インターフェイスUSB Type-C生地ベルベット生地
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります