絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAZEN(山善)(200)
  • コロナ(139)
  • ダイニチ工業(137)
  • サンポット(120)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • 静岡製機(79)
  • オーティ・マットー(73)
  • TEKNOS(72)
  • ダイケン(50)
  • コイズミ(小泉成器)(50)
  • アール(49)
  • スイデン(43)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ファミリー・ライフ(36)
  • トヨトミ(31)
  • 萩原(31)
  • オンダ製作所(30)
  • ライフオンプロダクツ(30)
  • オリオン機械(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90x 70mm 使い捨てカイロ 靴下用/30個 エスコ90x 70mm 使い捨てカイロ 靴下用/30個エスコ
2,400税込2,640
1箱(30個)
翌日出荷
靴下用のカイロです。
仕様●持続時間:5時間●サイズ:9×7cm●最高温度:41℃●平均温度:34℃●入数:30個●貼るタイプアズワン品番65-9310-76
使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ エスコ使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズエスコ
970税込1,067
1箱(30個)
翌日出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:30個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプアズワン品番65-9310-78
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
AC100V/90W デスクヒーター エスコAC100V/90W デスクヒーターエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8発熱体コードヒータータイマー3時間
電気毛布 エスコ電気毛布エスコ
8,900税込9,790
1個(1個)
翌々日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)ボーダー質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ(温度調節)4段階
350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ エスコ350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズエスコ
7,160税込7,876
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
使い捨てカイロ(貼れる) エスコ使い捨てカイロ(貼れる)エスコ
1,400税込1,540
1箱(30個)
翌日出荷
貼るタイプ。中身が偏らず、ずれにくい。衣類に貼れる!薄型フィット粘着剤付きで、衣類に貼って使えます。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。うす型フィットタイプでかさばりません。ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
質量(g)総質量:1460タイプ貼るタイプサイズ(cm)13×9.5最高温度(℃)64標準持続時間(h)12平均温度(℃)54有効期限製造日より約3年
使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ エスコ使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズエスコ
365税込402
1箱(10個)
翌日出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプアズワン品番65-9310-82
使い捨てカイロ エスコ使い捨てカイロエスコ
420税込462
1個(10個)
予約販売
貼らないタイプ。
最高温度(℃)70寸法(cm)12.5×9.5温度持続時間20時間平均温度(℃)54

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品