加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT
質量(kg)5.5
消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時)
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4
安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%)
使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm)
運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動
加湿方式加熱気化式
加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。