暖房用品 :「アイリスオーヤマ 加湿器 加熱式」の検索結果
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)3.7
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395
消費電力(W)(50/60Hz)160/155
適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳
連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)
運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強
最大加湿量(mL/h)550
加湿方式ハイブリッド式
1台
¥12,990
税込¥14,289
3日以内出荷
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。