暖房用品 :「子供用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(g)2800 電源AC100V 定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W 電源コード(m)1.6 機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー 風量調整3段階 運転モード3段階(ターボ・標準・節電) センサー感知範囲上下方向:60°/左右方向:90° 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります