絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • YAMAZEN(山善)(199)
  • コロナ(139)
  • ダイニチ工業(136)
  • サンポット(120)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • 静岡製機(79)
  • オーティ・マットー(73)
  • TEKNOS(70)
  • ダイケン(50)
  • コイズミ(小泉成器)(49)
  • アール(49)
  • スイデン(43)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • ファミリー・ライフ(36)
  • トヨトミ(31)
  • 萩原(31)
  • オンダ製作所(30)
  • ライフオンプロダクツ(30)
  • オリオン機械(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ)パワーヒーター熱風式直火型MPHMEIHO(ワキタ)
91,980税込101,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3
遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)遠赤外線ヒーターMEIHO(ワキタ)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
パワーヒーター放射式直火型MPH MEIHO(ワキタ)パワーヒーター放射式直火型MPHMEIHO(ワキタ)
142,580税込156,838
1台
翌々日出荷
必要な場所だけを素早く暖める放射式直火型です。温度設定をすることにより自動点火・消火が可能です。見やすく使いやすいスイッチパネルです。耐震自動消火や過熱防止など安心の親切設計です。キャスター付きで移動が楽です。
用途物の加温及び乾燥に。トラスコ品番675-3425材質外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ガイドフレーム:鉄、車輪:樹脂タイプ放射式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)24キャスター付き安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3燃料消費量(L/h)2消費電力(W)(50/60Hz)125/105本体寸法(mm)奥行577本体寸法(mm)高さ700連続運転時間(h)12本体寸法(mm)幅477燃焼持続時間(h)12発熱量(kW/h)20
パワーヒーター用ミラーシート MEIHO(ワキタ)パワーヒーター用ミラーシートMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
用途ミラーシート兼用収納カバー。トラスコ品番556-2851材質オックスフォード質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
パワーヒーター用ガードフェンス MEIHO(ワキタ)パワーヒーター用ガードフェンスMEIHO(ワキタ)
34,900税込38,390
1台
当日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
小型除雪機 MEIHO(ワキタ)小型除雪機MEIHO(ワキタ)
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。
用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品