MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
用途ミラーシート兼用収納カバー。
トラスコ品番556-2851
材質オックスフォード
質量(g)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。
タイプ熱風式直火形
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護
使用燃料灯油(JIS1号)
電源コード(m)3
必要な場所だけを素早く暖める放射式直火型です。温度設定をすることにより自動点火・消火が可能です。見やすく使いやすいスイッチパネルです。耐震自動消火や過熱防止など安心の親切設計です。キャスター付きで移動が楽です。
用途物の加温及び乾燥に。
トラスコ品番675-3425
材質外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ガイドフレーム:鉄、車輪:樹脂
タイプ放射式直火形
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)24
キャスター付き
安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護
使用燃料灯油(JIS1号)
電源コード(m)3
燃料消費量(L/h)2
消費電力(W)(50/60Hz)125/105
本体寸法(mm)奥行577
本体寸法(mm)高さ700
連続運転時間(h)12
本体寸法(mm)幅477
燃焼持続時間(h)12
発熱量(kW/h)20
1台
¥142,580
税込¥156,838
翌日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。
トラスコ品番556-2841
材質スチール
質量(kg)11.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。