大きめ注ぎ口!上から給水可能
1度の給水で最大30時間使える大容量タンク
USB電源でPCなどからも給電OK
3種類のミストモードで加湿量調整
LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる
タンク内の水量が目視できるデザイン
オープンタンクでお手入れ簡単設計
赤ちゃんスヤスヤ静音設計
色白
タンク容量(L)約1.4
連続加湿時間(時間)約20~30
セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170
質量(g)約300
材質ABS/PP
入力DC5V/2A(Type-C)
最大消費電力(W)約2
コード長さ(cm)約90
加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)
方式超音波振動式
保証期間1年
1台
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用
セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PP
質量(g)約565
消費電力(W)約6.5
方式噴霧:超音波振動式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174
連続使用時間(時間)約8
タンク容量(mL)約680
保証期間1年
使用環境温度(℃)15~35
電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)
加湿量(mL/h)最大約50
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。