暖房用品 :「加湿器 フィルター」の検索結果
関連キーワード
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回
セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219
タンク容量(mL)700
充電時間(時間)3.5
使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上
セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書
色ピンク
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)2.5
使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
加湿器
用途超音波式
材質ABS樹脂
質量(kg)2.22
高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000
タンク容量(L)5.2
幅(cm)20.85
定格出力(W)35(MAX)
フィルター交換不要
高さ(cm)48.5
操作方法タッチパネル式
加湿方式超音波式
使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15
定格入力DC24V-2.0A(MAX)
奥行き(cm)20.85
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
加湿器
用途超音波式
材質ABS樹脂
質量(kg)2.22
高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000
タンク容量(L)5.2
幅(cm)20.85
定格出力(W)35(MAX)
フィルター交換不要
高さ(cm)48.5
操作方法タッチパネル式
加湿方式超音波式
使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15
定格入力DC24V-2.0A(MAX)
奥行き(cm)20.85
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。