1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DQM-1A(W) 温冷水敷きパッド D's QUALITY 動画あり
夏の寝苦しい夜も、冬の寒い夜も、自分好みの温度に設定できる、温冷水敷きパッド。超薄型形状なので、違和感なく眠れます。温度は20℃~45℃まで1℃単位で調整可能。和室・洋室・ベッドでも広げるだけで簡単に使用できる。電気代 は1時間あたり 約4.8円と省電力。リモコン付属なので、寝ながら快適な温度に調整可能。敷きパッドは折り畳んでコンパクトに収納できる。
質量(kg)敷きパッド:約2.0(チューブを含む) 容量(L)最大給水量:約1.7(敷きパッドを含む) 消費電力(W)155 寸法(幅W×高さH)(mm)敷きパッド:1000×1950 定格AC100 50/60Hz 温度(℃)20~45 本体質量(kg)約4.8 電源コード(m)約2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×288×222 使用環境温度(℃)約10~32 リモコン単4形乾電池×2(別売) チューブ長さ(m)約1.4
1台
49,800 税込54,780
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります