暖房用品 :「アロマオイル 加湿器」の検索結果
加湿器内蔵5.5リットルのタンクは、広い範囲での効果的な加湿を可能にします。高い加湿能力で、お部屋の湿度を理想的なレベルに維持します。乾燥からくる不快感を軽減します。約55時間にわたり、連続的に加湿が行えます。長時間の使用でも安心してお使いいただけます。アロマオイルを使用して、お部屋に心地よい香りを広げることができます。リラックス効果や癒しのひとときを提供します。付属のリモコンを使用すれば、手軽に加湿器の操作が可能。遠くからでも加湿モードや風量を調整できます。
用途室内環境の維持、静電気の軽減、植物の健康促進に。
付属品リモコン、アロマボックス、ACアダプタ
色ホワイト
タンク容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×175×235
連続加湿時間(時間)【弱】55/【強】22
安全機能水不足、空焚き保護
作動音(dB)32以下
加湿機能250mL(±50)
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。