ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質アルミ合金(アルマイト処理)
寸法(mm)設置可能面積:64×119以上
質量(g)約740
羽根枚数4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
首振角度(°)45
耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200
適合温度(℃)340以内(設置面)
羽根径(Φmm)直径180
1個
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。
トラスコ品番571-2256
温度(℃)稼働:約85~350
最大回転数(min-1[r.p.m])980
ハネ枚数3
羽根径(Φmm)約75
最大風量(CFM)180
1個
¥6,690
税込¥7,359
当日出荷
寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。
そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。
大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。
フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。
朝まで足先までぽかぽかです。
電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。
しかも約10cmの極厚生地。
体をすっぽり覆ってくれます。
表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。
裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。
用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布
付属品本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書
材質ブランケット:ポリエステル100%
寸法(mm)約1800×1400
質量(g)本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)約38/42/45/48(4段階)
定格消費電力(W)103
保証期間購入日より12カ月
コード長さ(cm)約370(コントローラー含む)
タイマー30分、60分、90分、120分
1個
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書
材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
質量(g)コントローラー:約200
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900
コード長さ(m)2.7
本体質量(g)約380
消費電力約60W
安全装置温度ヒューズ
モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h)
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
自分専用のおひとりさまこたつであったか生活。省スペース且つ省エネなコンパクトこたつ。
セット内容土台、天板、毛布、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質デスク:MDF、ABS、PPアルミ、毛布:ポリエステル100%
寸法(mm)土台:【1段階目】幅約570×奥行約310×高さ約245、脚と脚の幅約600、【2段階目】幅約570×奥行約310×高さ約280、脚と脚の幅約615、【3段階目】幅約570×奥行約310×高さ約305、脚と脚の幅約630、【4段階目】幅約570×奥行約310×高さ約330、脚と脚の幅約640、【5段階目】幅約570×奥行約310×高さ約360、脚と脚の幅約650、【折りたたみ時】幅約570×奥行約310×高さ約55
質量(kg)土台:約0.9、天板:約1.5、毛布:約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約80
寸法(幅W×奥行D)(mm)毛布:約1260×約1500
天板耐荷重(kg)静止:5 ※天板が水平時の静止耐荷重となります。
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
モード5段階(01/02/03/04/05) ※01:約35度 02:約38度 03:約42度 04:約45度 05:約48度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/1.5h/2.0h) ※0.5h:30分 1.0h:60分 1.5h:90分 2.0h:120分
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、コントローラーからソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×約310×約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS
質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約55
ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3
本体質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150
安全装置温度ヒューズ
保証期間購入日より12カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110
モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)
タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
寒い時期にかかせない使い捨てカイロ。
でも温度調整はできないし、部分的にしか暖まらないし、なにより使い捨てでもったいない。
このカイロバンドは3段階で温度調整が可能!
外では高温に、電車内ではオフに、といった使い方ができます。
何度でも使えるし、3か所のヒーターで体をつつむように暖めてくれます。
このカイロバンドは、2wayの使い方が可能です。
ひとつはお持ちの服に貼り付けて、ヒータージャケットとして使用する。
もう一つは服の上から直接体に巻き付けて使用ができるのです。
状況やお好みに合わせてお使いいただけます。
用途服に貼り付けても体に巻き付けても使える!何度も使えて温度調整可能なヒーターカイロバンド
付属品本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm)、日本語説明書
材質表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード、中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル
幅(mm)1000
厚さ(mm)8
高さ(mm)176
質量(g)111
電源USB(5V 2.0A)
連続使用時間(時間)高:約3、中:約4、低:約5(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)※低電流モード付のモバイルバッテリーをご使用ください
設定温度(℃)高:45±5、中:40±5、低:35±5
保証期間購入日より6カ月
適合サイズ(cm)約82~96
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。