5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策 質量(kg)0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳 保証期間(メーカー保証)1年間 水タンク容量(L)約1.5 連続加湿時間(時間)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7 加湿量(mL/h)150
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器 加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h 連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間 適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳 上から給水ができる上部給水仕様 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル 付属品水垢フィルター 質量(kg)1.7 消費電力(W)270 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)3 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5
1台
5,998 税込6,598
欠品中

湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器 運転モード3段階:強/中/弱 加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h 連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間 自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能 おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します 適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで 切タイマー:1~6時間※1時間刻み チャイルドロック搭載 ムードランプ搭載 転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造 蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造 便利な上部給水方式 内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単 マグネットプラグ採用 減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ 質量(kg)4.5 消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約3.4 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33 関連資料(0.74MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器 加湿量設定:6段階 加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h 連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間 適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳 上から給水できる上部給水仕様 湿度センサー搭載 自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階 切タイマー:1~8時間(1時間刻み) ヒーター搭載 360度ツイン吹出口 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ 付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ 質量(kg)1.7 消費電力(W)95(ヒーターON時) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)5 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります