6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。 メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減! ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。 火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。 スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。) 上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。 サーキュレータを搭載しています。 標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。 ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。 キャスタ付のため、移動が簡単です。 警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。 電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。 耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。 停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。 過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に 仕様周波数切替不要 質量(kg)27 電源(V)単相100 消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz) 油タンク容量(L)22 使用燃料JIS1号灯油 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱) 運転音(dB)64(50Hz/60Hz) 暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱) 角度可変20(上向き)/8(下向き) 燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱) サイズ(mm)496×613×863 暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
タンク容量(L)40 トラスコ品番494-0997 質量(kg)55 電源(V)単相100 燃焼方式回転霧化方式 燃料消費量(L/h)4.2~2.5 消費電力(W)(50/60Hz)86/99 熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h 燃焼持続時間(h)15~16 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685 発熱量(kW/h)24.3~40.7
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

油タンク容量(L)22 仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要 種類放射式直火形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ 使用燃料灯油 (JIS1号灯油) 燃焼方式回転霧化式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.87~0.94 適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪) 運転音(dB)48/50(50/60Hz) 点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64 燃焼持続時間(h)11~23 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53 熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場 油タンク容量(L)13 仕様周波数切替必要 質量(kg)(油タンク空時)14.5 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.73 ダクト径(Φmm)204以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2) 暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70 角度可変(ルーバー角)上下各20° 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120 燃焼持続時間(h)8 熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
タンク容量(L)40 トラスコ品番494-0989 質量(kg)52 電源(V)単相100 燃焼方式回転霧化方式 燃料消費量(L/h)4.2~2.5 消費電力(W)(50/60Hz)82/96 熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h 燃焼持続時間(h)15~16 発熱量(kW/h)24.3~40.7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温 仕様周波数切替必要 質量(kg)55 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)4.5(3Pコード) 燃料消費量(L/h)4.23 ダクト径(Φmm)420以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2) 暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470 熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります