3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
169,000 税込185,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22 質量(kg)21(油タンク空時) 種類放射式直火型 定格電圧(V)単相100 安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.44 暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃) 運転音(dB)(50/60Hz)60/60 角度可変上45°、下10° 周波数設定要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100] 燃焼持続時間(h)15 サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります