警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):75●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):64●周波数(Hz):50
アズワン品番65-8883-06
1個
¥149,000
税込¥163,900
9日以内出荷
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):80●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):65●周波数(Hz):60
アズワン品番65-8883-07
1個
¥149,000
税込¥163,900
9日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段)
大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80)
[3Pコード]
2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)
[段積み(段積み収納)]
収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。
[長時間(長時間燃焼)]
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ
[警報モニタ]
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
[対震(対震自動消火)]
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
[点火(点火安全)]
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
[停電(停電安全)]
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
[過熱防止]
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
[過負荷(過負荷保護)]
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
[高電圧(高電圧停止)]
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
[低電圧(低電圧警報)]
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生
仮設テント暖房
食品等各種製品の乾燥
建設現場の乾燥
ビニールハウスの加温
造船所
農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
鉄鋼製品の大規模加工現場
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)4.23
ダクト径(Φmm)420以上
適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)
運転音(dB)(50/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
ハイパワーでハンディータイプの決定版。警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過熱防止:ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。建築現場内装、塗料作業の乾燥、自動車整備工場、板金工場、数値は測定値であり、保証値ではありません。熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。熱風吹出量は、機外静圧「0」時の値を示しています。熱分布表は、周囲温度0℃時の参考値です。周囲温度-20℃~40℃の範囲でご使用ください。適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承願います。有害物質(アスベスト)は使用しておりません。画像は代表画像を使用しています。
仕様●サイズ(mm):D643×W244×H496●質量(kg):14.5●電源(V):100●消費電力(W):120●暖房出力(kW):17.0●タンク容量(L):13●燃料消費量(L/h):1.73●連続燃焼時間(h):8●暖房目安【木造】(坪):23●暖房目安【コンクリート】(坪):31●運転音(dB):70●周波数(Hz):60
アズワン品番67-9208-37
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様周波数切替不要
質量(kg)27
電源(V)単相100
消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)22
使用燃料JIS1号灯油
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱)
角度可変20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)496×613×863
暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場
油タンク容量(L)13
仕様周波数切替必要
質量(kg)(油タンク空時)14.5
定格電圧(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643
安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.73
ダクト径(Φmm)204以上
暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2)
暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2)
運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70
角度可変(ルーバー角)上下各20°
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120
燃焼持続時間(h)8
熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温
仕様周波数切替必要
質量(kg)55
定格電圧(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002
安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)4.23
ダクト径(Φmm)420以上
暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)
暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)
運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470
熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22
質量(kg)21(油タンク空時)
種類放射式直火型
定格電圧(V)単相100
安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.44
暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)
運転音(dB)(50/60Hz)60/60
角度可変上45°、下10°
周波数設定要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]
燃焼持続時間(h)15
サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
油タンク容量(L)22
仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要
種類放射式直火形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496
安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ
使用燃料灯油 (JIS1号灯油)
燃焼方式回転霧化式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.87~0.94
適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)
運転音(dB)48/50(50/60Hz)
点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64
燃焼持続時間(h)11~23
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53
熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。