暖房用品 :「業務用暖房器具」の検索結果
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番462-6567
質量(kg)36
電源(V)単相100
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)120/140
暖房の目安(コンクリート)約147~173m2
暖房の目安(木造)約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787
燃焼持続時間(h)10~14
発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22
質量(kg)21(油タンク空時)
種類放射式直火型
定格電圧(V)単相100
安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.44
暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)
運転音(dB)(50/60Hz)60/60
角度可変上45°、下10°
周波数設定要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]
燃焼持続時間(h)15
サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。