暖房用品 :「灯油 ヒーター」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22 質量(kg)21(油タンク空時) 種類放射式直火型 定格電圧(V)単相100 安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.44 暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃) 運転音(dB)(50/60Hz)60/60 角度可変上45°、下10° 周波数設定要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100] 燃焼持続時間(h)15 サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
85,900 税込94,490
7日以内出荷

1台
169,000 税込185,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械ジェットヒーター
クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)4.5(3Pコード) 燃料消費量(L/h)4.23 ダクト径(Φmm)420以上 適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪) 運転音(dB)(50/60Hz)72/74 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44 定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560 熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
1台
339,000 税込372,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。 メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減! ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。 火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。 スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。) 上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。 サーキュレータを搭載しています。 標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。 ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。 キャスタ付のため、移動が簡単です。 警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。 電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。 耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。 停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。 過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に 仕様周波数切替不要 質量(kg)27 電源(V)単相100 消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz) 油タンク容量(L)22 使用燃料JIS1号灯油 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱) 運転音(dB)64(50Hz/60Hz) 暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱) 角度可変20(上向き)/8(下向き) 燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱) サイズ(mm)496×613×863 暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz 質量(kg)(油タンク空時)60 油タンク容量(L)80 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 燃料消費量(L/h)10 ダクト径(Φmm)430以上 運転音(dB)74/78(50/60Hz) 熱出力(kw)97.2 熱風吹出し量(m3/min)35/40(50/60Hz) 定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430 燃焼持続時間(h)8
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場 油タンク容量(L)13 仕様周波数切替必要 質量(kg)(油タンク空時)14.5 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.73 ダクト径(Φmm)204以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2) 暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70 角度可変(ルーバー角)上下各20° 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120 燃焼持続時間(h)8 熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温 仕様周波数切替必要 質量(kg)55 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)4.5(3Pコード) 燃料消費量(L/h)4.23 ダクト径(Φmm)420以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2) 暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470 熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油タンク容量(L)22 仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要 種類放射式直火形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ 使用燃料灯油 (JIS1号灯油) 燃焼方式回転霧化式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.87~0.94 適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪) 運転音(dB)48/50(50/60Hz) 点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64 燃焼持続時間(h)11~23 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53 熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860]
1台
129,000 税込141,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)30 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6559 質量(kg)33 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×892×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)29.2/20.0(強/弱)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります