4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)7.2 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数3
1台
389,000 税込427,900
7日以内出荷

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)7.2 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数4
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)4.8 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数2
1台
349,000 税込383,900
7日以内出荷

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L)18 材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg)12.4 加湿能力(L/H)2.4 粒子径(μm)7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400 ノズル数1
1台
339,000 税込372,900
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります