1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1 ウォームホワイト 燃料カセットガス 暖房の目安(コンクリート)5畳まで 暖房の目安(木造)4畳まで 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ408 燃焼時間(分)約150 本体寸法(mm)幅349
1台
18,480 税込20,328
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります