暖房用品 :「電気ヒーター」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター 1,2,3時間切タイマー 6,7,8時間入タイマー 加湿機能 温度切替 強/弱 送風加湿 マイナスイオン発生装置 除菌、消臭リキッド対応 転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5 ホワイト 消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約3.95 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430 安全装置転倒時安全スイッチ
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。 加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。 加湿をしながら幅広く温風を。 加湿機能付きセラミックヒーター。 選べる3色! 首振り機能付き800Wヒーター 加湿単独運転可能 左右自動首振り(左右55度) タッチスイッチ操作可能 自動停止機能搭載 転倒安全スイッチ 組み立て不要
付属品取扱説明書 材質本体:ABS、給水タンク:PC 寸法(mm)132×140×250 質量(kg)約1.3 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60共有 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ 発熱体セラミックヒーター
1台
5,090 税込5,599
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付きのワイドなパネル型セラミックファンヒーターで足元から広く温めます 2モード500W/900W 出力選択可能 パワフルモードで風量アップ(約1000W) OFFタイマー1、2、4時間 リモコン付 チャイルドロック付 人感センサー付きで省エネ運転 8時間自動OFF機能 温度モード機能で快適温度に 人感センサーと温度モード同時動作で更に効果アップ ファンヒーターで足元から広く温めます。
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球 材質本体:PP 寸法(mm)約480×182×424 質量(kg)約3.8 安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)約1.6 ヒーターセラミックヒーター オートパワーオフ8時間 色(本体)ホワイト 出力切替500/900/1000W リモコン 1時間あたりの電気代目安(円)31 切タイマー1、2、4時間
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

エスケイジャパン加湿PTCヒーター
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター
1台
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。 浸透性も高く、体の芯までポカポカ。 さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ 3時間自動OFF機能搭載 首振りはワイド幅90度 組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式 材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス 寸法(mm)約366×385×637 質量(kg)約2.4 安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット 電源コード(m)約1.8 ヒーターカーボンヒーター オートパワーオフ3時間 色(本体)ホワイト 出力切替400/800W 首振り○、二重首振り:○ 1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

エスケイジャパンカーボンヒーター
軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター
質量(kg)約1.25 ホワイト 消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ 発熱体カーボンヒーター
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。 ・タテ/ヨコの切り替え可能 縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。 縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! ・縦型シーズヒーター2灯搭載 シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。 ・左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 ・転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 ・出力調節が可能 「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
付属品取扱説明書 質量(kg)約4.8 ホワイト 消費電力(W)450/900(弱/強) コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×690 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振左右首振りタイプ ヒータータイプシーズヒーター(2灯) 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

エスケイジャパン縦1灯シーズヒーター
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書 質量(kg)約3.1 ホワイト 消費電力(W)900 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール) 首振左右首振りタイプ ヒータータイプシーズヒーター(1灯) 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

エスケイジャパンミニパラボラカーボン
コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
質量(kg)1.7 消費電力(W)500(強)/250(弱) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480 安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
1台
7,490 税込8,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパンストーブファン
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど 付属品取扱説明書 質量(kg)約1.0 ブラック(BK) 消費電力(W)0(電源不要) 作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210 安全装置本体ガード付き 機能電源不要型ファン 電気代の目安約0円/h
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります