1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L)7.3 仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番459-9306 質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)35/39 質量(空タンク時)(kg)11.5 吐出口(Φ)157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535 使用周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)8(強)11(弱) 運転音(dB)(A)58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります