暖房用品 :「暖房器具 屋外」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥 タンク容量(L)45 質量(kg)51 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)125/130 燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722 発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143 質量(kg)25 電源(V)3相200 消費電力(kW)1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります