43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
37,869 税込41,656
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
適合機種SEH 単相200V機種 芯数3
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
用途工場・倉庫・事務所などに最適 種別使い勝手の良い100Vタイプ 質量(kg)7 タイプシングル 使用温度範囲(℃)-10~23 電源(V)100 消費電力(W)1000 キャスター別売り 方式遠赤外線輻射式 安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構 電源コード(m)2(2Pプラグ付) ヒーター縦・横ワンタッチ切替 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900 発熱体1本 温度調節あり
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用 仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 トラスコ品番163-1850
1台
2,990 税込3,289
翌々日出荷

1個
159,880 税込175,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m)5 トラスコ品番853-6769 質量(kg)2.5
1本
23,800 税込26,180
4日以内出荷

ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。 トラスコ品番109-9104 アズワン品番64-9623-60
1台
49,480 税込54,428
翌日出荷

1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷

1台
369,000 税込405,900
3日以内出荷

ダクト径(Φmm)75 長さ(m)4 トラスコ品番853-6785 質量(kg)7.5
1本
64,900 税込71,390
60日以内出荷

ダクト径(Φmm)50 長さ(m)4 トラスコ品番853-6784 質量(kg)4.8
1本
48,900 税込53,790
翌々日出荷

ダクト径(Φmm)100 長さ(m)4 トラスコ品番853-6783 質量(kg)6.4
1本
73,900 税込81,290
20日以内出荷

ダクト径(Φmm)75 長さ(m)4 トラスコ品番853-6779 質量(kg)3.4
1本
48,900 税込53,790
44日以内出荷

ダクト径(Φmm)50 長さ(m)4 トラスコ品番853-6778 質量(kg)2.56
1本
32,900 税込36,190
43日以内出荷

ダクト径(Φmm)100 長さ(m)4 トラスコ品番853-6777 質量(kg)4.25
1本
55,900 税込61,490
15日以内出荷

ダクト径(Φmm)50 長さ(m)4 トラスコ品番853-6774 質量(kg)2.6
1本
29,900 税込32,890
15日以内出荷

ダクト径(Φmm)100 長さ(m)4 トラスコ品番853-6772 質量(kg)5
1本
49,900 税込54,890
15日以内出荷

ダクト径(Φmm)75 長さ(m)4 トラスコ品番853-6776 質量(kg)3.6
1本
42,900 税込47,190
90日以内出荷

ダクト径(Φmm)100 長さ(m)5 トラスコ品番853-6786 質量(kg)1.69
1本
21,900 税込24,090
4日以内出荷

ダクト径(Φmm)75 長さ(m)5 トラスコ品番853-6788 質量(kg)1.295
1本
20,900 税込22,990
4日以内出荷

ダクト径(Φmm)100 長さ(m)2 トラスコ品番853-6780 質量(kg)1.22
1本
36,900 税込40,590
3日以内出荷

ダクト径(Φmm)75 長さ(m)2 トラスコ品番853-6782 質量(kg)1.04
1本
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト径(Φmm)75 長さ(m)5 トラスコ品番853-6775 質量(kg)3.9
1本
89,900 税込98,890
10日以内出荷

ダクト径(Φmm)50 長さ(m)5 トラスコ品番853-6773 質量(kg)2.8
1本
57,900 税込63,690
20日以内出荷

ダクト径(Φmm)100 長さ(m)5 トラスコ品番853-6771 質量(kg)5
1本
109,000 税込119,900
翌々日出荷

トラスコ品番853-6844 幅(mm)175 質量(kg)2.2 高さ(mm)125 奥行(mm)178.5
1個
73,900 税込81,290
翌日出荷

1巻
8,690 税込9,559
翌々日出荷

1巻
16,900 税込18,590
翌々日出荷

1巻
13,900 税込15,290
翌々日出荷

1巻
10,900 税込11,990
翌々日出荷

ダクト径(Φmm)50 長さ(m)2 トラスコ品番853-6781 質量(kg)0.7
1本
21,900 税込24,090
翌々日出荷

ダクト径(Φmm)100 長さ(m)5 トラスコ品番853-6768 質量(kg)5.4
1本
43,900 税込48,290
5日以内出荷

ダクト径(Φmm)75 長さ(m)5 トラスコ品番853-6770 質量(kg)3.6
1本
32,900 税込36,190
4日以内出荷

1個
30,900 税込33,990
翌々日出荷

1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

1個
19,900 税込21,890
4日以内出荷

1台
389,000 税込427,900
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります