1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
13日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります