2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒート
エコ商品
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8 電源(V)単相100(50/60Hz) 角度(°)上向き30、自動首振り70 電源コード(m)3(キャプタイヤコード) 機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW)0.25~1.1 アズワン品番65-1698-47 ボディーカラーマットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります