暖房用品 :「遠赤外線グラファイトヒーター」の検索結果
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。
換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。
足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。
洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。
人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。
電源をつけると、すぐに温まり始めます。
電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。
お部屋の空気が乾燥しにくいです。
温風による不快さがありません。
運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。
縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。
リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。
温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。
速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。
丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。
安全性にも気配り設計。
1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8
電源(V)単相100(50/60Hz)
角度(°)上向き30、自動首振り70
電源コード(m)3(キャプタイヤコード)
機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)
消費電力(kW)0.25~1.1
アズワン品番65-1698-47
ボディーカラーマットホワイト(ーW)
RoHS指令(10物質対応)対応
運転電流(A)2.5~11
1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド標準付属
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。