暖房用品 :「ふとん 収納」の検索結果
セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。
冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。
ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。
本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。
部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。
これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。
用途暖房
材質ABS、PP
質量(kg)4.6
色ホワイト
消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6
モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖
センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m)
切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ)
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。