1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで300Wから700Wまでは50W刻み、最大1000Wの出力が可能。切タイマー設定機能:30分~8時間まで設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、シャットオフセンサー、転倒オフスイッチ、縦横回転、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース 質量(kg)6.7 切替方式パワー:300W~700W(50W刻み)、最大1000W 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ 電源コード(m)2 保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(縦向き)32×35×70.3、(横向き)58.8×35×69.5
1台
30,900 税込33,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります