14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に 質量(kg)約13.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)32/30 電源コード(m)約2.0 燃料消費量(L/h)0.91 騒音値(dB)約56 燃料タンク容量(L)10(灯油) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475 熱出力(kw)8.6 燃焼持続時間(h)約10 アズワン品番64-7672-66
1個
64,980 税込71,478
欠品中

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。
仕様PL保険加入 材質スチール・樹脂 方式遠赤外線輻射式 安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ 保証期間1年 発熱体シーズヒーター 色(本体)白・黒
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房 仕様●PL保険:加入●風量(m3/min):51.4 付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1 質量(kg)約21.5 電流(A)29 電源(V)三相200 50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)10000 風速(m/min)96 保証期間1年 熱出力(kw)10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61×53×83
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷

1本
7,798 税込8,578
欠品中

1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。使用環境に合わせて天井吊り、壁掛け自由自在です。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。
仕様PL保険加入 材質スチール・樹脂 コード長さ(m)運転スイッチ:約2 方式遠赤外線輻射式 安全装置停電復旧時安全装置、落下時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ 保証期間1年 発熱体シーズヒーター 色(本体)白・黒
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。三相200V用です。
1本
8,090 税込8,899
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IFH-10TP/IFH-10C用の電源コードです。 単相200V用です。
長さ(m)5
1本
4,790 税込5,269
翌々日出荷

ナカトミ製ヒーター用保護フェンスです。
適合機種KH-115D 質量(kg)約5
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。 三相200V用です。
1本
8,290 税込9,119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
4,790 税込5,269
4日以内出荷

1個
3,790 税込4,169
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります