暖房用品 :「温風」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板。5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。上下角度調整可能上45°下10°。暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。50/60Hz兼用型です。
付属品フィルターエレメント 質量(kg)約23.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2 使用燃料灯油JIS1号灯油 燃料消費量(L/h)1.75 燃料タンク容量(L)15 点火方式高圧放電点火 熱出力(kw)17(14500Kcal/h) ヒューズ容量(A)3.15 燃焼持続時間(h)約8 放熱板(Φmm)337 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)100/110 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×470×700
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg)12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)93/90 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m)約2.2 燃料消費量(L/h)1.17 燃料タンク容量(L)11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)約67 保証期間お買い上げ日より1年間 熱出力(kw)11.2 燃焼持続時間(h)約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング