浴室まわりには、浴室内の天井・壁装材や開口枠材・窓枠材など浴室内で使用されている建材があります。樹脂製の開口枠材・窓枠材は、水濡れや汚れに強く、メンテナンス不要、縦切削や溝加工できるなどの製品もあります。浴室の天井や壁に最適なパネルは、抗菌・UV塗装仕上げがされているので、傷つきにくく、汚れにくいため、腐食の心配もありません。バスパネルには、浴室の内装に合うよう様々なデザインがあり、希望に合わせて個性的な空間を演出できます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室中折ドア吊車セット(上部吊部品) TOSTEM(LIXIL)浴室中折ドア吊車セット(上部吊部品)TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から8日以内出荷
セット内容本体×1材質樹脂
抗菌樹脂枠 なみ板 城東テクノ抗菌樹脂枠 なみ板城東テクノ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(1枚)
当日出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。
ホワイト材質PVC
浴室中折れドアSF型 TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドアSF型TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
21,900税込24,090
1枚
当日出荷から13日以内出荷
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)適合木造材質アルミ形材吊元上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元)パネルデザイン無し樹脂パネル
浴室中折れドア上部ヒンジ可動側セット TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドア上部ヒンジ可動側セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
抗菌樹脂枠 下枠 城東テクノ抗菌樹脂枠 下枠城東テクノ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学樹脂製開口枠 UB枠フクビ化学(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ホワイト
UB枠リフォーム用下枠198 フクビ化学UB枠リフォーム用下枠198フクビ化学(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ツヤ消しホワイト
浴室中折ドア吊車セット(上部吊部品) TOSTEM(LIXIL)浴室中折ドア吊車セット(上部吊部品)TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
セット内容本体×2、取付ネジセット×2ブラック
浴室中折ドアピボット(吊回転軸) TOSTEM(LIXIL)浴室中折ドアピボット(吊回転軸)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
セット内容本体×2、取付ネジセット×2ブラック
UB枠 縦枠 2200mm フクビ化学UB枠 縦枠 2200mmフクビ化学(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)2220有効寸法(mm)2200
浴室用天井・壁装材 バスパネルEX フクビ化学浴室用天井・壁装材 バスパネルEXフクビ化学(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材本体寸法(mm)300×2000長さ(mm)(廻り縁)2000仕様抗菌、UV塗装材質耐硫化樹脂製
樹脂製開口枠 dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠dialon(ダイアロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から6日以内出荷
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
UB枠 上枠 1800mm フクビ化学UB枠 上枠 1800mmフクビ化学(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)1800有効寸法(mm)1800
樹脂開口枠 UB枠 FLタイプ 単品 フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 FLタイプ 単品フクビ化学(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
ツヤ消しホワイト
浴室用窓枠材 マルチユース窓枠カバー フクビ化学浴室用窓枠材 マルチユース窓枠カバーフクビ化学(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(2本)
3日以内出荷
バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20長さ(m)1.8付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻材質PVCオフホワイト
鏡面アルパレージ フクビ化学鏡面アルパレージフクビ化学(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット(2枚)
3日以内出荷
「アルパレージ」の表面に独自のコート技術を組み合わせたパネル材です。
用途壁材寸法(mm)910×2450表面IJ印刷+抗菌UV塗装
こまわり君特集
おすすめ人気ランキング
浴室まわり