断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
「アルパレージ」の表面に独自のコート技術を組み合わせたパネル材です。
用途壁材
寸法(mm)910×2450
表面IJ印刷+抗菌UV塗装
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
用途天井材・壁材
材質PVC
長さ(m)2
加工抗菌:SIAA
材質(裏)発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム
材質(表面)抗菌UV塗装
建築基準法規制対象外建材
目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
用途天井材・壁材
規格2m
材質PVC
材質(表面)抗菌UV塗装
材質(裏)発泡ウレタン充鎮、裏面紙:アルミ蒸着フィルム
建築基準法規制対象外建材
加工抗菌:SIAA
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻
寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300
色マットホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ1巻
寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)1000
色マットホワイト
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。
アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。
シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。
浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。
鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。
規格寸法(mm)144×600×1200
梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書
接着剤・両面テープを用いて、既存の壁へパネルを直接貼る工法です。短工期・低コストで浴室のリフォームが可能です。
高断熱性を有するバスミュール・サニタリーゾーンパネルで浴室を包み込むため、もとの断熱性能をUPさせます。
浴室内の温度は温まりやすく冷めにくくなり、快適な浴室タイムを楽しめます。
ユニットバスの入れ替え工事では約3日~1週間かかりますが、このリフォーム工法なら1日で完了。工事の翌晩より浴室をお使いいただけます。
素足で歩いても滑りにくい防滑仕様のあんから敷くことでヒヤッとする冷感を解消します。
寸法(m)3
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。