テラスなどに使用されることの多いウッドデッキは素朴感や自然を感じさせるものがあり広く愛用されています。釘などの使用を目立たせない、はめ込むだけのものやフックでひっかけてつなげていくものなどがあります。簡単にカットできるタイプのものは排気口やエアコンの室外機周りなどでの利用が簡単ですし、フックタイプのものはメンテナンスも簡単で便利です。使用されている材料は主に再生木材や再生プラスチックのものが多く、溝が入って排水性の高いデザインのものや耐候性に優れ紫外線に強いものなどがあります。
敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。
用途敷くだけデッキ用部材
材質ポリエチレン
質量(g)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×7.5×2.5
敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。スロープエッジとの併用をお勧めします。
用途敷くだけデッキ用部材
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.8×7.5×2.5
質量(g)約20
手軽な施工でフロアをグレードアップ。
暮らしに彩りと心地よい時間が生まれます。
用途汚れや傷みが目立ちやすいバルコニーなどの床を保護し、快適な空間に
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×297×28
シンプルな中に個性を感じるデザイン。濃淡の組み合わせが豊かな表情を表現します。
用途戸建・集合住宅用
材質磁器タイル+ポリエチレン樹脂
寸法(mm)300角
種類バルコニー床材
機能性に優れたプラスチック素材を採用。裏面は独自の静電気低減機能を装備しました。
用途戸建・集合住宅用
材質ポリエチレン樹脂
寸法(mm)300角
種類バルコニー床材
耐候性且つ高級感のあるタイルを引くことで殺風景だった景色を一変。掃除や手入れも簡単で壊れた部分だけ交換も可能です。また、裏足を28mmに設定していることでフローリングラインとの段差を減らせ、一体感を生み出します。水はけも良いクリーンな構造です。
用途戸建・集合住宅用
材質磁器タイル+ポリエチレン樹脂
種類バルコニー床材
サイズ(mm)300角
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
オリジナルのホワイトカラー。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。フェンスにて使用の際も高級感あふれる仕上げが可能です。フェンス施工の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)5本セットになります。
用途13-SVを用いたウッドデッキの幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(kg)4.5
色イペデザインホワイト
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
オリジナルのホワイトカラー。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。樹脂固定部材3-SVを用いることで床面に一切ビスが出ない施工も可能ですのでお子様がはだしで乗っても安心です。根太間隔は400mm程度を推奨しています。フェンスにて使用の際は重量があるので支柱の強度に注意して施工ください。フェンス材に使用の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)4本セットになります。
用途ウッドデッキの床板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)140
厚さ(mm)23
質量(kg)5.8
色イペデザインホワイト
1セット(4本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。