ウッドデッキ :「大引き材」の検索結果

テラスなどに使用されることの多いウッドデッキは素朴感や自然を感じさせるものがあり広く愛用されています。釘などの使用を目立たせない、はめ込むだけのものやフックでひっかけてつなげていくものなどがあります。簡単にカットできるタイプのものは排気口やエアコンの室外機周りなどでの利用が簡単ですし、フックタイプのものはメンテナンスも簡単で便利です。使用されている材料は主に再生木材や再生プラスチックのものが多く、溝が入って排水性の高いデザインのものや耐候性に優れ紫外線に強いものなどがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など 寸法(mm)80×35 長さ(m)2 質量(kg/本)4.88
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。 頑丈軽量で2m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。
用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。 材質アルミ 長さ(mm)2000 幅(mm)75 質量(kg)4 ブラック 高さ(mm)50
1セット(6本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります