ウッドデッキ :「樹脂 デッキ材」の検索結果
テラスなどに使用されることの多いウッドデッキは素朴感や自然を感じさせるものがあり広く愛用されています。釘などの使用を目立たせない、はめ込むだけのものやフックでひっかけてつなげていくものなどがあります。簡単にカットできるタイプのものは排気口やエアコンの室外機周りなどでの利用が簡単ですし、フックタイプのものはメンテナンスも簡単で便利です。使用されている材料は主に再生木材や再生プラスチックのものが多く、溝が入って排水性の高いデザインのものや耐候性に優れ紫外線に強いものなどがあります。
「色」から絞り込む
グレー(6)
シルバー(1)
ブラウン(25)
ブラック(14)
ベージュ(1)
ホワイト
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
オリジナルのホワイトカラー。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。フェンスにて使用の際も高級感あふれる仕上げが可能です。フェンス施工の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)5本セットになります。
用途13-SVを用いたウッドデッキの幕板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(kg)4.5
色イペデザインホワイト
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
オリジナルのホワイトカラー。
表と裏で風合いが異なるデザインなのでお好みでご使用ください。樹脂固定部材3-SVを用いることで床面に一切ビスが出ない施工も可能ですのでお子様がはだしで乗っても安心です。根太間隔は400mm程度を推奨しています。フェンスにて使用の際は重量があるので支柱の強度に注意して施工ください。フェンス材に使用の際は設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)4本セットになります。
用途ウッドデッキの床板材などに最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)140
厚さ(mm)23
質量(kg)5.8
色イペデザインホワイト
1セット(4本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。