ウッドデッキ :「笠木 ブロック」の検索結果

テラスなどに使用されることの多いウッドデッキは素朴感や自然を感じさせるものがあり広く愛用されています。釘などの使用を目立たせない、はめ込むだけのものやフックでひっかけてつなげていくものなどがあります。簡単にカットできるタイプのものは排気口やエアコンの室外機周りなどでの利用が簡単ですし、フックタイプのものはメンテナンスも簡単で便利です。使用されている材料は主に再生木材や再生プラスチックのものが多く、溝が入って排水性の高いデザインのものや耐候性に優れ紫外線に強いものなどがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×50 質量(kg)1.5
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります