門扉・門柱 :「led 外灯」の検索結果
関連キーワード
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様調光器:不可
幅(mm)142
寸法(mm)出:86
質量(kg)0.4
高さ(mm)38
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
配光タイプ下面配光
『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- 門扉・門柱
- インターホン・ドアホン・チャイム
- 玄関まわり関連商品
- 玄関ドア
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。