絞り込み
ブランド
  • 渡部工業
  • エスコ(10)
  • ヨツギ(6)
サイズ
  • L(7)
  • LL(6)
  • M(3)
  • S(7)
  • フリー(2)
機能
  • 機能絶縁(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 色ブラウン(4)
全長(cm)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 41(2)
  • 46(5)
入数
  • 1(7)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(7)
LL(6)
M(3)
S(7)
フリー(2)
高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業高圧用ゴム手袋 NU型渡部工業(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。厚さ(mm)1.6仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
高圧ゴム手袋 渡部工業高圧ゴム手袋渡部工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事厚さ(mm)1.3仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
電気用ゴム手袋普通 型大 渡部工業電気用ゴム手袋普通 型大渡部工業
26,980税込29,678
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。サイズ仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型トラスコ品番429-9621厚さ(mm)1.8質量(g)500規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁試験電圧(V/1分)20000V
高圧ゴム手袋 渡部工業高圧ゴム手袋渡部工業
22,980税込25,278
1双
当日出荷から翌々日出荷
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。入数(双)1厚さ(mm)1.6全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大 渡部工業ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大渡部工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-L、530、540-Lトラスコ品番429-9655厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
高圧ゴム手袋用カバー 渡部工業高圧ゴム手袋用カバー渡部工業
6,398税込7,038
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚さ(mm)0.8入数(双)1機能耐摩耗性全長(cm)27
高圧ゴム手袋用革カバー 渡部工業高圧ゴム手袋用革カバー渡部工業
7,198税込7,918
1個
当日出荷
天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとしてサイズフリー仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)適合手袋品番520・530・540トラスコ品番835-9815材質牛皮厚さ(mm)0.8質量(g)125全長(cm)26
電気用ゴム手袋 普通型 特大 渡部工業電気用ゴム手袋 普通型 特大渡部工業
23,980税込26,378
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋用保護カバー特大 渡部工業高圧ゴム手袋用保護カバー特大渡部工業
7,498税込8,248
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。適合手袋:530-LL・540-LLトラスコ品番251-0926材質ポリウレタン合皮厚さ(mm)0.8サイズ特大タイプ普通型、NU型用全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大 渡部工業高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大渡部工業
24,980税込27,478
1双
当日出荷
7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
トラスコ品番576-5087サイズ全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000
高圧ゴム手袋410mm胴太型 渡部工業高圧ゴム手袋410mm胴太型渡部工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
絶縁性、作業性に優れています。
適合JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品機能絶縁
電気用ゴム手袋NU型特大 渡部工業電気用ゴム手袋NU型特大渡部工業
23,980税込26,378
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
電気用ゴム手袋 普通型 小 渡部工業電気用ゴム手袋 普通型 小渡部工業
23,980税込26,378
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズタイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ゴム手袋用ロングカバー 渡部工業高圧ゴム手袋用ロングカバー渡部工業
6,498税込7,148
1双
当日出荷
全長が長く、より広範囲をカバーします。 背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして適合【手袋】530・540トラスコ品番251-0927材質人工皮革、PVC厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)94全長(cm)27
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小 渡部工業ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー小渡部工業
7,898税込8,688
1双
当日出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。サイズ仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-S、540-Sトラスコ品番429-9663材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用手袋